redukce nerezová ocel DN70 na DN40

Artiklové číslo: 9.989-713.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.989-713.0
EAN / GTIN 4054278722542
Číslo výrobce 9.989-713.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

  • redukce nerezová ocel DN70 na DN40

Charakteristika:

  • přípojka na straně zařízení: Hvězdička
  • přípojka na straně příslušenství: Držák pro hvězdičku
  • Provedení: Vodivý
  • hmotnost včetně balení: 0,4 kg
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 70 mm
  • Standardní jmenovitý průměr 2: DN 50 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku