redukce nerezová ocel DN70 až DN50

Artiklové číslo: 9.989-712.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 9.989-712.0
EAN / GTIN 4054278736808
Číslo výrobce 9.989-712.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

  • redukce nerezová ocel DN70 až DN50

Charakteristika:

  • přípojka na straně zařízení: Hvězdička
  • přípojka na straně příslušenství: Držák pro hvězdičku
  • Provedení: Vodivý
  • hmotnost včetně balení: 0,4 kg
  • Materiál: Ušlechtilá ocel
  • Standardní jmenovitý průměr: DN 70 mm
  • Standardní jmenovitý průměr 2: DN 50 mm