Popis:
Bezpečná filtrační technologie třída prachu M a 2 výkonných obtokových turbín s výkonem 2,4 kW příkon průmyslového vysavače IVR 100/24-2 EF umožňují odsávání jemných a zdraví ohrožujících (AGW ≥ 0,1 mg/m³) třísek a prachu ve velkém množství. Mobilní zařízení poháněné střídavým proudem je vybaveno odolným a omyvatelným kapesním filtrem a ručním čištěním filtru pro trvale vysoký sací výkon. Je navrženo přesně tak, aby splnilo požadavky průmyslu díky svému robustnímu a servisnímu designu. Sběrná nádrž o objemu 100 l musí být vyprázdněna vysokozdvižným vozíkem nebo jeřábem, aniž by byla vyjmuta hnací hlava. V případě potřeby jej lze přepravovat také na místo specifické pro zákazníka, jako jsou podzemní dopravníky nebo kontejnery.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 950 x 715 x 1640 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 2,4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- filtrační plocha: 1,75 m²
- hmotnost včetně balení: 116 kg
- hmotnost bez příslušenství: 116 kg
- množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 68 dB(A)
- Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 230 / 23 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Vybaven velkým kapesním filtrem:- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení nasáklých pevných látek
Pohodlná manuální vykládka klapky:- Pro snadné vyprazdňování, například v podzemních dopravnících nebo kontejnerech.
- Pohodlné a časově úsporné vyprazdňování sacího materiálu, a to i ve velkém množství
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:- Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu
Pohodlné ruční čištění filtru:- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu
- Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby
- Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly.
- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní:- Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn
- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M
- Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon
- Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprazdňování pomocí jeřábu
- S širokou škálou možností ukládání příslušenství.
- S praktickou pohyblivou sací tryskou/loktem
Hlavní funkce:- Kompaktní provedení s malým půdorysem
- Vhodné i pro velké množství prachu
- Ruční čištění filtru
- S velkou vykládacím klapkou
Obsah:
Sekundární filtr; vyprazdňování nádrže: Klapka výfuku