Průmyslový vysavač IVR-L 200/24-2 TC DP

Artiklové číslo: 9.989-404.0
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných položek budou konečné náklady na dopravu vypočítány naším back office podle hmotnosti, velikosti a místa doručení po dokončení vaší objednávky. Vaše konečná faktura se může lišit od e-mailu s potvrzením objednávky.
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
Katalogové číslo 9.989-404.0
EAN / GTIN 4054278695143
Číslo výrobce 9.989-404.0
L-číslo L00950 513
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Výkonné dvouturbínové řešení s výkonem 2,4 kW příkon předurčuje IVR-L 200/24-2 TC DP AC-poháněný kapalný a třískový sací agregát pro odsávání velkého množství olejů, chladicích emulzí a čipů. Použitý odolný kapesní filtr se svařovanými švy je omyvatelný a zajišťuje konstantní vysokou sací sílu mobilního vysavače, zatímco volitelný koš na sítko účinně odděluje kapalná a pevná sací média. Vyprazdňovací systém s vyklápěcím podvozkem umožňuje bezpečné vyprazdňování při převrácení s nízkou námahou pomocí valivého mechanismu. Je také možné použít zvedací vozík. Kapaliny z 200litrové sběrné nádrže jsou jednoduše vypuštěny uvolněním vypouštěcí hadice pomocí ukazatele hladiny. Integrované, nekonečně variabilní bubnové čerpadlo umožňuje výrazné zrychlení vyprazdňování kapaliny až do výškového rozdílu 6 metrů. Zvukově izolovaná pohonná jednotka a účinný tlumič výfuku zaručují nízkou provozní hlučnost.

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
  • příkon: 2,4kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 200 l
  • hmotnost (s příslušenstvím): 134 kg
  • hmotnost včetně balení: 150 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 134 kg
  • množství vzduchu: 148 / 532 l /s / m³/h.
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Podtlak: 230 / 23 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40

Výhoda:

Funkce bubnového čerpadla:
  • Autonomní bubnové čerpadlo umožňuje snadné vrácení sacího materiálu na vysokou úroveň vyprazdňování
Ergonomický naklápěcí podvozek:
  • Systém rámu umožňuje ergonomické vyprazdňování naklápění pomocí valivého mechanismu
Vybaven 2 velmi tichými motory ventilátoru:
  • Velmi tichá hlava pohonu zajišťuje rovnoměrné vyfukování z chladicího vzduchu.
  • Samostatně přepínatelné dmychadla pro individuální sací výkon podle potřeby
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L.:
  • Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín
  • Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:
  • Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn
  • Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální, energeticky úsporné vyprazdňování.
  • Rychlé a pohodlné vyprazdňování velkých kontejnerů o objemu 200 l nakláněním
  • Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství
  • Pro vysoký sací výkon a optimální čisticí výkon
  • Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°
Hlavní funkce:
  • Optický ukazatel hladiny
  • Funkce bubnového čerpadla

Obsah:

Funkce bubnového čerpadla; vyprazdňování nádrže: Naklápěcí podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty