Popis:
IVR-L 100/40 Sc je kapalný a třískový vysavač s objemem sběrné nádrže 100 litrů a s výkonem 4 kW příkon je ideální pro střední objemové sání. Jemné, lehké kovové třísky, hrubé třísky, stejně jako oleje a chladicí emulze jsou typické aplikace pro AC-poháněný, nízký hluk a velmi šetrný k servisu vysavač. Stabilní a robustní konstrukce umožňuje i ty nejnáročnější aplikace v průmyslovém prostředí. Výkonný a energeticky úsporný kompresor s bočním kanálem (IE2) s optimalizovanou geometrií oběžného kola pro vysoké vakuum zajišťuje vysoký sací výkon v trvalý provoz, který je zajištěn odolným a omyvatelným kapesním filtrem. Pohodlné řešení s ergonomickým podvozkem pro spouštění umožňuje snadné vyprázdnění sběrné nádrže bez nutnosti vyjmutí hnací hlavy. Kapaliny lze také snadno vypustit jednoduchým uvolněním vypouštěcí hadice pomocí ukazatele hladiny. Díky mobilnímu podvozku lze flexibilně vybírat místa, kde lze vysavač používat i čistě stacionární.
Charakteristika:
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 4kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 100 l
- hmotnost (s příslušenstvím): 178 kg
- hmotnost včetně balení: 182 kg
- hmotnost bez příslušenství: 168 kg
- množství vzduchu: 137,5 / 495 l /s / m³/h.
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 140 / 14 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50
Výhoda:
Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:- Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn.
- Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°.
Optický ukazatel hladiny:- Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- S výkonem 4 kW a pozvolný rozběh pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
- Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
Hlavní funkce:- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství.
- Hadice se také používá pro snadné vypouštění.
- Optimální pro mobilní aplikace při vícesměnném provozu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L:- Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín.
- Zvuková izolace
- Kompaktní provedení s malým půdorysem.
Obsah:
Vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek