Popis:
Průmyslový vysavač IVR 40/30 Sc pro instalaci do prostředí bez nebezpečí opotřebení má kompresor s bočním kanálem a je proto ideální pro trvalé použití ve výrobě. Spolehlivý sběr jemného a hořlavého prachu zajišťuje vnitřní zesílený kapesní filtr (třída prachového filtru M) s velkým filtrační plocha (1,75 m²) a účinné čištění filtru, stejně jako cyklónový předseparační systém. Sběrná nádoba má pohodlný usazovací mechanismus. Díky integrovanému tlumiči hluku lze pracovní hluk snížit na minimum. Robustní konstrukce slibuje dlouhou životnost – dokonce i v náročném průmyslovém každodenním podnikání.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 855 x 715 x 1530 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 3kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál nádoby: Kov
- filtrační plocha: 1,75 m²
- hmotnost včetně balení: 128 kg
- hmotnost bez příslušenství: 128 kg
- množství vzduchu: 88 / 315 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 62 dB(A)
- Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
- Podtlak: 260 / 26 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
Obzvláště robustní, obzvláště flexibilní:- Navzdory velmi kompaktnímu designu s mnoha možnostmi pro přenášení příslušenství
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:- S výkonem 3 kW a pozvolný rozběh pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek
Vybaven velkým kapesním filtrem:- Speciální geometrie filtru zabraňuje zachycení nasáklých pevných látek
Pohodlné ruční čištění filtru:- Prodlužuje životnost filtru a snižuje údržbu.
- Stejné výsledky čištění, bez ohledu na množství použité síly.
- V případě potřeby jej lze bez námahy ovládat pomocí ergonomicky umístěné páky
- Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn
- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu M
- Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
- Optimální pro mobilní aplikace při vícesměnném provozu
- S praktickou pohyblivou sací tryskou/loktem
- Vhodné i pro velké množství prachu
Hlavní funkce:- Cyklicky podobný systém předseparace
- Bezpečné vyzvednutí příslušenství
- Zvuková izolace
Obsah:
Filtr: Kapesní filtr; sekundární filtr; Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění nádoby: Krokový podvozek