Průmyslový vysavač IVR-L 100/30 Sc

Artiklové číslo: 9.986-064.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9.986-064.0
EAN / GTIN 4054278030043
Číslo výrobce 9.986-064.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

IVR-L 100/30 Sc: Průmyslový vysavač s dlouhou životností, který je vhodný zejména pro vysávání kapalin a /nebo čipů v kovoobráběcím průmyslu. Robustní konstrukce zajišťuje dlouhou sací životnost i přes nejnáročnější průmyslové použití. 3~ boční kanál kompresoru IVR-L 100/30 Sc je určen pro provoz řazení. Díky tomu je zařízení vhodné i pro stacionární aplikace ve výrobě. Při vysávání lze aktuální hladinu kdykoli vidět pomocí vypouštěcí hadice. Sběrná nádrž je připojena k sací jednotce pomocí mechanismu usazování, který lze ovládat při stání.

Charakteristika:

  • Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
  • příkon: 3kW
  • Typ záznamu: Elektrické
  • Obsah nádoby: 100 l
  • Materiál nádoby: Kov
  • hmotnost (s příslušenstvím): 141 kg
  • hmotnost včetně balení: 157 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 141 kg
  • množství vzduchu: 87,5 / 315 l /s / m³/h.
  • Aktuální typ: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Podtlak: 260 / 26 mbar / kPa
  • Jmenovitý průměr příslušenství: DN 70 / DN 50

Výhoda:

Vysoká robustnost, flexibilita a modularita:
  • Zařízení a pojízdný podstavec jsou velmi robustní a vybavené vysokou tloušťkou stěn.
  • Otočné připojení hadice s otočným loktem trubky až o 360°.
Optický ukazatel hladiny:
  • Průhledná hadice pro kontrolu množství absorbované kapaliny.
Bezotěruný kompresor bočního kanálu:
  • S výkonem 3 kW a pozvolný rozběh pro vysávání velkého množství prachu a pevných látek.
  • Pro silný sací výkon a nejméně 20 000 hodin životnosti.
Hlavní funkce:
  • Kompaktní design s malým půdorysem
  • Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítovým košem nebo držákem příslušenství.
  • Hadice se také používá pro snadné vypouštění.
  • Optimální pro mobilní aplikace při vícesměnném provozu.
Vybaven kompaktním povrchovým filtrem třída prachu L:
  • Spolehlivě zabraňuje vniknutí hrubých částic do sacích turbín.
  • Kompaktní provedení s malým půdorysem.
  • Zvuková izolace

Obsah:

Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Krokový podvozek

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku