Popis:
Průmyslový vysavač IVR 100/75-PP EF je šedý litinový a pískový vysavač vybavený kapesním filtrem. Stroj je vybaven ručně ovládanou vyprazdňovací klapkou pro snadné vyprazdňování těžkých médií do podlahových dopravníků nebo žlabů. Pohon není nutné demontovat. Kromě toho lze vozík pojízdný podstavec vyzvednout pomocí vysokozdvižného vozíku a lze jej přepravovat jeřábem. IVR 100/75-PP EF byl speciálně vyvinut pro příjem těžkých médií, jako je písek, šedá litina nebo jet štěrk a používá se například ve slévárnách.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 972 x 714 x 1629 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 7,5kW
- Typ záznamu: Pneumatický
- Obsah nádoby: 100 l
- filtrační plocha: 1,75 m²
- hmotnost včetně balení: 146 kg
- hmotnost bez příslušenství: 123 kg
- množství vzduchu: 203 / 732 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 80 dB(A)
- Podtlak: 500 / 50 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50
Výhoda:
Snadné čištění filtru ručním třepácím mechanismem:- Pravidelné ovládání vibrační páky zajišťuje konstantní sací výkon.
Hlavní funkce:- Ruční čištění filtru
- S velkou vykládací klapkou
pohodlná a časově úsporná možnost vyprazdňování jeřábem:- Jeřábová oka umožňují bezpečné uchopení a vyprazdňování pomocí jeřábu.
- Bezkonkurenční účinné ruční čištění filtru zpevňovanou mřížkou v každém filtračním sáčku.
Vybaven pro třída prachu M pro vysokou bezpečnost práce:- Filtrační technologie třída prachu M pro vysávání prachu, které jsou nebezpečné pro zdraví.
Tichý provoz:- Tichý provoz díky zvukově izolované pohonné jednotce.
- S velkou vykládacím klapkou
- Cyklicky podobný systém předseparace
Obsah:
Sekundární filtr; vyprazdňování nádrže: Klapka výfuku