Popis:
RI 332 V27 je průmyslový vysavač, který pracuje s vícestupňovým pohonem stlačeného vzduchu. Vysoká podtlak zajišťuje, že prach a pasty látky mohou být přesunuty na dlouhé vzdálenosti. Výkonný kapesní filtr je také ideální pro jemný prach a je k dispozici v 1,75 m² nebo 3,2 m². Sběrná nádrž o objemu 100 litrů nabízí pohodlný mechanismus usazování, který také umožňuje pohodlné zotavení. Díky PE vaku a hadici pro kompenzaci tlaku umožňuje RI 332 V27 vyprazdňování prachu.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 915 x 760 x 1583 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 50
- příkon: 7,5kW
- Typ záznamu: Pneumatický
- Obsah nádoby: 100 l
- filtrační plocha: 1,75 m²
- hmotnost včetně balení: 129 kg
- hmotnost bez příslušenství: 107 kg
- množství vzduchu: 203 / 732 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 80 dB(A)
- Podtlak: 500 / 50 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50
Výhoda:
Snadné čištění filtru ručním třepácím mechanismem:- Pravidelný provoz vibrační páky pro konstantní vysoký sací výkon.
Hlavní funkce:- Kompaktní provedení s malým půdorysem.
- Cyklónový předseparační systém
s nízkým prachovým výstupem s PE vakem:- Nízký prachový výboj díky uzavíracímu mechanismu a hadici pro kompenzaci tlaku.
- Bezkonkurenční účinné ruční čištění filtru zpevňovanou mřížkou v každém filtračním sáčku.
Tichý provoz:- Tichý provoz díky zvukově izolované hnací jednotce.
- Cyklicky podobný systém předseparace
- Ruční čištění filtru
Obsah:
Sekundární filtr; vyprazdňování nádrže: Krokový podvozek