Štětcový kartáč 24x25-6x68 mm E 0,3 mm INOX PREMIUM nerezová ocel

Artiklové číslo: 890709
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 890709
EAN / GTIN 9003178907097
Číslo výrobce 890709
L-číslo L50140 100502
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kartáče PREMIUM pro přímou brusku jsou první volbou pro opracování těžko přístupných míst na nerezových obrobcích. Kartáče jsou vhodné k odstraňování rzi, barev a laků i k přípravě a dokončování povrchu. Tyto nástroje se skutečně uplatní při čištění vnitřku potrubí. Vyberte si mezi různými verzemi kartáčů: Jemné (DW - krimpované) a hrubé (DZ - uzlíkované). Posledně jmenovaný typ drátu (DZ) se rozprostírá v závislosti na otáčkách, a proto dokáže dokonale zpracovat různé průměry otvorů. Univerzální nářadí se může pochlubit také dlouhou životností a kvalitní drát z nerezové oceli účinně zabraňuje korozi.

Charakteristika:

  • Tvar: 52P DW BRUSHY
  • Vhodnost materiálu: z nerezové oceli
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : E 0,3 mm INOX
  • Rozměry (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Průměr nádoby: 24 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Díky svému tvaru vhodný zejména pro těžko přístupná místa
  • Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností
  • Drát typu DZ se v závislosti na otáčkách rozšiřuje, a proto může zpracovávat různé průměry otvorů
  • Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje rezavění obrobku

Použití:

  • K odstraňování rzi, barev a laků, k čištění svárů a k přípravě povrchu a dokončování nerezové oceli.
  • Speciálně pro čištění vnitřku potrubí

Doporučení:

  • Lisovaný drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké znečištění
  • Uzlovaný drát DZ pro náročné práce, silné znečištění nebo odstraňování barev a laků.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku