Úhlový krátký klíč Torx T50

Artiklové číslo: 89.50
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89.50
EAN / GTIN 3148511268506
Číslo výrobce 89.50
L-číslo L60130 8055
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 8,79
  • H [mm]: 41,0
  • H x D [mm]: 41 x 106
  • L [mm]: 106,0
  • Torx [č.]: T50
  • [g]: 62