Úhlový krátký klíč Torx T45

Artiklové číslo: 89.45
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 89.45
EAN / GTIN 3148511268407
Číslo výrobce 89.45
L-číslo L60130 6577
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Podle specifikací TORX®
  • leštěné

Charakteristika:

  • A [mm]: 7,70
  • H [mm]: 37,0
  • V x D [mm]: 37 x 88,5
  • L [mm]: 88,5
  • Torx [č.]: T45
  • [g]: 43