Pracovní kalhoty uvex eco blue/corn blue 48

Artiklové číslo: 8877207
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva blau / kornblau
Konfekční velikost DE 48
Druh produktu Pracovní kalhoty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8877207
EAN / GTIN 4031101279060
Číslo výrobce 8877207
L-číslo L01660 103311
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • pracovní kalhoty do pasu
  • Model: 127 - barva: chrpově modrá
  • Výrobek č.: 88772
  • Materiál:
  • 100% bavlna, cca 300 g/m²
  • Keprová vazba
  • Pohodlné kalhoty do pasu se skládací kapsou s pravidly
  • Pas se 7 poutky na opasek
  • Zapínání na knoflíky
  • 2 boční šikmé kapsy
  • rozparky
  • 1 zadní kapsa
  • Pravá kapsa s pravítkem
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 42-64, 90-110
  • Údržba:
  • Lze prát na 60 °C, neperte v chloru,
  • nesušit v sušičce,
  • Žehlit: II body, čistit chemicky: P
  • Příplatek za nadměrnou velikost: od velikosti 56 nebo 106 + 10%

Charakteristika:

  • pracovní kalhoty do pasu
  • Model: 127 - barva: chrpově modrá
  • Výrobek č.: 88772
  • Materiál: 100% bavlna, cca 300 g/m²
  • Keprová vazba
  • Pohodlné kalhoty do pasu se skládací kapsou s pravidly
  • Pas se 7 poutky na opasek
  • Zapínání na knoflíky
  • 2 boční kapsy se šikmým otevíráním
  • 1 zadní kapsa
  • Pravá kapsa s pravítkem
  • Oeko-Tex Standard 100
  • Velikosti: 42-64, 90-110
  • Údržba: Lze prát na 60 °C, nechlorovat, nesušit v bubnové sušičce, nežehlit.: II body, čistit chemicky: P, příplatek za nadměrnou velikost: od velikosti 56 nebo 106 + 10%

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku