Bezodskokové kladivo s měkkým povrchem 50 mm

Artiklové číslo: 8868070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8868070
EAN / GTIN 4010883886802
Číslo výrobce 8868070
L-číslo L60160 1959
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Prakticky nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí vhodnou do ruky a zámkem hlavy
Hlavy z polyamidu odolného proti rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20 °C
Stříbrná barva kladiva s práškovým nástřikem.

Charakteristika:

  • Konstrukce: Hlavice z polyamidu odolného proti rozbití, rozbití a opotřebení, 75 Shore D, testováno do -20° C
  • Celková délka [mm]: 325 mm
  • Materiál rukojeti: Plast
  • Tvrdost [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Ø hlavy 1 [mm]: 50 mm
  • Materiál: Polyamid (PA)
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez