Palice se sklolaminátovou rukojetí, 8 kg

Artiklové číslo: 8866960
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8866960
EAN / GTIN 4010883886697
Číslo výrobce 8866960
L-číslo L60160 4121
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva DIN 6475
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelných vláken s plastovou rukojetí šetrnou k rukám a zámkem hlavy.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 900 mm
  • hmotnost hlavy [g]: 8000 g
  • Materiál rukojeti: Sklolaminát
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez