Gumové kladivo měkké d 55 mm

Artiklové číslo: 8826740
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8826740
EAN / GTIN 4010883882675
Číslo výrobce 8826740
L-číslo L60160 3319
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 5128-60, 60 Shore A
S 2 plochými lištami
S jasanovou rukojetí

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Tvrdost [Shore-A]: 60 Shore-A
  • Délka hlavy [mm]: 90 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 55 mm
  • Materiál: Pryž
  • Materiál rukojeti: Popel

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku