Tesařské kladivo s magnetem

Artiklové číslo: 8813090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8813090
EAN / GTIN 4010883881302
Číslo výrobce 8813090
L-číslo L60160 4392
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

S rukojetí z ocelové trubky, plastovou rukojetí a zámkem hlavy
Výjimečně stabilní a robustní

Charakteristika:

  • Konstrukce: S magnetem
  • Celková šířka [mm]: 170 mm
  • Celková výška [mm]: 34 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Materiál rukojeti: bez magnetu
  • hmotnost hlavy [g]: 600 g
  • Zámek hlavy [metrický]: Zámek čepu
  • Délka rukojeti: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Trubková ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez