Nástrčná hlavice

Artiklové číslo: 8806-PH1
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8806-PH1
EAN / GTIN 4000896039845
Číslo výrobce 8806-PH1
L-číslo L60140 2775
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • Špička ISO 8764-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Křížový profil PH
  • Velikost klíče: ∙ PH1
  • Rozměry / délka: 50 mm
  • Délka l1: 23.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi