Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, štíhlá ramena stahováku, Typ: 1

Artiklové číslo: 880450 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 20+S
Rozsah upnutí zvnějšku 30 mm - 90 mm
Rozsah upnutí vnitřní 70 mm - 140 mm
Upínací hloubka do 100 mm
Maximální utahovací moment 35 Nm
Výkon 2,5 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,27 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880450 1
EAN / GTIN 4021176756221
Číslo výrobce 20-1+S
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S extrémně štíhlými rameny stahováku.

Použití:

Hodí se nejvíce pro úzké prostory a špatně přístupné konstrukční prostory.