Dvouramenný stahovák s rychlým přestavením, Typ: 1

Artiklové číslo: 880400 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 20+
Rozsah upnutí zvnějšku 30 mm - 90 mm
Rozsah upnutí vnitřní 70 mm - 140 mm
Upínací hloubka do 100 mm
Maximální utahovací moment 80 Nm
Výkon 4,5 t
Počet háků 2
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,27 kg
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880400 1
EAN / GTIN 4021176644771
Číslo výrobce 20-1+
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

S ručním rýhovaným kolečkem pro rychlé uvolnění bez použití nářadí a posouvání ramen stahováku.

Použití:

Univerzální použití pro stahování ložisek, ozubených kol atd. Použitelný jako vnitřní a vnější stahovák.