Šroubová/rohová fréza LightCUT L.850mm, max. řezná kapacita 48HRc 8mm²

Artiklové číslo: 87984050
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87984050
EAN / GTIN 4005887012029
Číslo výrobce 87984050
L-číslo L60010 4926
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Ploché oválné, vysoce stabilní hliníkové trubky zajišťují nízkou hmotnost.
  • Umožňuje přesné řezání až do vnějších rohů a těsně ke stěně.
  • Řezný výkon až do 48 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • Snížená uvolňovací síla díky optimalizované geometrii
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 48 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 40 HRc: 9 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 11 mm²
  • L: 32 ″
  • Délka mm (L): 850 mm
  • Hmotnost: 2900g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku