Čtyřhroté kleště DigiCrimp® pro průmyslové kontakty 0,14 - 6,0 mm² / AWG 26 - 10, v plastovém kufříku s 12násobným kontaktním držákem

Artiklové číslo: 8753 0401 61
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8753 0401 61
EAN / GTIN 4049002028397
Číslo výrobce 8753 0401 61
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro krimpování zkroucených kolíkových a objímkových kontaktů
  • Nastavení upínacího trnu v krocích po 0,01 mm, digitální odečet
  • Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého testovacího kolíku
  • Funkce rekalibrace
  • elektronické sledování opotřebení (patentováno) s výstražnou funkcí
  • spolehlivé krimpování díky vynucenému dokončení krimpovacího procesu a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů
  • k dispozici různé nastavovací funkce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1260g
  • Délka: 265 mm
  • Šířka: 220 mm
  • Výška: 80 mm
  • Provedení: chromované
  • Kapacita (mm²): 0,14 – 6 mm²
  • Kapacita (AWG): 26 - 10
  • max. Ø Kontakt: 7,5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku