Řezná hlava se šrouby pro č. 445010

Artiklové číslo: 87445135
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87445135
EAN / GTIN 4005887010841
Číslo výrobce 87445135
L-číslo L60010 4334
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • pro přední štípačky šroubů

Charakteristika:

  • Řezný výkon 40 HRc: 6 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 8 mm²
  • Délka mm (L): 1 mm
  • vhodné pro č.: 445010
  • Hmotnost: 1030g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku