Nůžky na šrouby s vyměnitelnými břity L.610mm max. řezná kapacita 40HRc 8mm²

Artiklové číslo: 87439010
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87439010
EAN / GTIN 4005887368706
Číslo výrobce 87439010
L-číslo L60010 4364
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Velká životnost díky oboustranně vyměnitelným břitům
  • Řezný výkon až do 40 HRC
  • Hlava frézy ze speciální oceli odolné proti opotřebení, zápustkově kovaná.
  • s nastavitelnými lopatkami
  • Limitní zastávka s mimořádně velkou nárazníkovou zónou
  • Vysoce kvalitní temperování pro vysokou odolnost proti opotřebení
  • s dvousložkovými rukojeťmi

Charakteristika:

  • Řezný výkon 40 HRc: 8 mm²
  • Řezný výkon 19 HRc: 9 mm²
  • L: 24 ″
  • Délka mm (L): 610 mm
  • Hmotnost: 3145g