Šrouby pro T-drážky, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 87429
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87429
EAN / GTIN 4020772087425
Číslo výrobce 87429
L-číslo L30120 99
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s drážkou T,
Třída pevnosti 12,9, kovaná, vodicí otvor T vyčištěn, válcovaný závit, temperovaný. Orazítkované pevnostní třídou.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M20x20x160
  • A: 19,7
  • Š: 110
  • E: 32
  • K: 12
  • VE: -
  • Hmotnost: 470 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku