Jednotlivé kontakty analogové AS22520/2-15

Artiklové číslo: 8738 1215 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8738 1215 0
EAN / GTIN 4049002114182
Číslo výrobce 8738 1215 0
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • pružný kolík pro přesné umístění kontaktu
  • pro typy kleští s adaptérovým kroužkem
  • konstrukčně shodné s běžnými kontaktními svorkami podle MIL/SAE AS22520
  • přednostně pro kontakty podle AS39029, EN3155 a konstrukčně podobné kontakty
  • pro bezpečné a reprodukovatelné krimpování

Charakteristika:

  • Hmotnost: 30g
  • analogová: AS22520/2-15

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku