Kuželové pánve, zušlechťené

Artiklové číslo: 87254
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 87254
EAN / GTIN 4020772087258
Číslo výrobce 87254
L-číslo L30120 60
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Kuželové pánve, temperované, vyrobené z C45, temperované. Vhodné pro pevnost šroubu podle 12,9. Používejte pouze pro ploché uzavřené kruhové povrchy (pro drážkované otvory není povoleno, doporučujeme pro tento účel DIN 6319G).

Charakteristika:

  • Velikost: M24
  • D2: 28,0
  • D4: 44
  • D5: 37
  • H3: 9,5
  • F max: 168 kN
  • VE: 25
  • hmotnost: 63 g