Čtyřhroté kleště DigiCrimp® pro průmyslové kontakty 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14

Artiklové číslo: 8723 0000 61
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 8723 0000 61
EAN / GTIN 4049002028342
Číslo výrobce 8723 0000 61
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • vhodné pro krimpování zkroucených kolíkových a objímkových kontaktů
  • Nastavení upínacího trnu v krocích po 0,01 mm, digitální odečet
  • Kontrola základního nastavení pomocí přiloženého testovacího kolíku
  • Funkce rekalibrace
  • elektronické sledování opotřebení (patentováno) s výstražnou funkcí
  • spolehlivé krimpování díky vynucenému dokončení krimpovacího procesu a synchronnímu posuvu krimpovacích trnů
  • k dispozici různé nastavovací funkce

Charakteristika:

  • Hmotnost: 780g
  • Délka: 175 mm
  • Provedení: chromované
  • Kapacita (mm²): 0,08 – 2,5 mm²
  • Kapacita (AWG): 28 - 14
  • max. Ø Kontakt: 5 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty