Náhradní rukojeť ROTBAND-PLUS jasan 260 mm

Artiklové číslo: 8678100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8678100
EAN / GTIN 4010883867818
Číslo výrobce 8678100
L-číslo L60160 6402
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Zakřivená jasanová rukojeť DIN 5135
S ochranným pouzdrem z kalené oceli, bezpečnostním štítkem, kroužkovým klínem a šroubem do dřeva
Pro všechna bourací kladiva podle DIN 6475
S touto dřevěnou rukojetí lze každou hlavu bouracího kladiva podle DIN změnit na bourací kladivo ROTBAND-PLUS.

Charakteristika:

  • pro hmotnost hlavy [g]: 1000 g
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • Materiál rukojeti: Popel
  • Použití/aplikace: Pro všechna kladiva podle DIN 6475
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez