Upínací a dokončovací kladivo 30 mm/35 mm

Artiklové číslo: 861D.30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861D.30
EAN / GTIN 3148516932730
Číslo výrobce 861D.30
L-číslo L60130 1004
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ploché, kulaté a hranaté úderové plochy
  • bezpečnostní držák rukojeti sek
  • jemně leštěné nivelační plochy
  • rukojeť z hikoru

Charakteristika:

  • d [mm]: 30
  • d1 [mm]: 35
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 100
  • [g]: 390

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku