Šroubová svěrka z temperované litiny, Rozsah upnutí: 160mm

Artiklové číslo: 860050 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí 160 mm
Průřez vodicí lišty 25×6 mm
Vyložení 80 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860050 160
EAN / GTIN 4045197559623
Číslo výrobce 860050 160
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kvalitní upínací ramena z temperované litiny; silná prizmatická kluzná lišta z tvarované oceli, rýhovaná, galvanicky pozinkovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem, trapézovým závitem, černěný a pohyblivou tlačnou deskou. Momentové rychlé přestavení, bezpečně upínající.
Pohyblivé upínací rameno s pojistkou proti sklouznutí, která brání neúmyslnému uvolnění upnuté svěrky. Pohyblivá tlačná deska, vyměnitelná bez nářadí od vel. 160.
Pohyblivá přítlačná deska s integrovaným zajištěním vřetena zabraňuje uvolnění vřetena při vibracích. Maximální přenos síly přes silovou rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene a houževnatým PP jádrem. Protiskluzová struktura povrchu i pro mokré nebo mastné ruce.
S plastovou ochrannou krytkou na tlačné ploše.

Norma:

DIN 5117

Náhradní díl:

Ochranná krytka č. 860051.