Šrouby pro T-drážky, kompletní

Artiklové číslo: 85837
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 85837
EAN / GTIN 4020772085834
Číslo výrobce 85837
L-číslo L30120 5
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby pro T-drážky, kompletní, s šrouby DIN 787 pro T-drážky, šestihranná matice DIN 6330B a podložkou DIN 6340.
Kované vedení s T drážkou je vyčištěno, válcované vlákno, vyraženo logem AMF a třídou pevnosti. M6 až M12 tvrzený do třídy pevnosti 10,9, M14 až M42 tvrzený do třídy pevnosti 8,8.

Charakteristika:

  • D x drážka x L: M20x22x100
  • Třída pevnosti: 8,8
  • A: 21,7
  • Š: 65
  • E: 35
  • K: 14
  • S: 30
  • hmotnost: 610 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku