uvex 1 boty S2 černá/žlutá Šířka 10 velikost 47

Artiklové číslo: 8544747
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S2
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Velikost bot EU 47
Barva černá / žlutá
Materiál podrážky uvex 1
Uzávěr Tkaničky
Protiskluzové ano
Vyjímatelná vložka ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8544747
EAN / GTIN 4031101541556
Číslo výrobce 8544747
L-číslo L01670 2105
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Bezpečnostní obuv uvex 1 v ochranných třídách S1 a S2 poskytuje optimální ochranu a podporu pro individuální pohybové vzorce lidského těla. Na základě nejnovějších poznatků fyziologického výzkumu a inovativních technologií se snižuje zatížení pohybového aparátu při práci a optimalizuje se pohoda uživatele bezpečnostní obuvi. Ergonomická konstrukce bezpečnostní obuvi uvex 1 nabízí dokonalou rovnováhu mezi ochranou a pohodlím. Design se vyznačuje jasnými liniemi a minimalismem.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1
  • Typ výrobku: polobotky
  • Barva (filtr): černá / žlutá
  • Třída ochrany: S2
  • Pohlaví: dámské/pánské
  • Velikost: 47
  • Uzávěr: Elastické tkaničky s rychloupínáním
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: plastová krytka špičky uvex xenova®
  • Vložka: uvex 1/uvex 2 klimatická komfortní stélka
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku