Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 8 mm

Artiklové číslo: 84TZA.8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 84TZA.8
EAN / GTIN 3662424074974
Číslo výrobce 84TZA.8
L-číslo L60130 9127
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Inovativní konstrukce rukojeti sek - pro vysoký krouticí moment a lepší přístupnost ve stísněných montážních prostorech
  • Ergonomická rukojeť s vložkami z měkkého materiálu - práce bez únavy, vysoký komfort a bezpečné uchopení
  • Dlouhý konec s kulovou hlavou - možnost naklonění až o 30° v upevňovacím prvku
  • Korozivzdorná ocel, leštěná
  • Laserové značení pro rychlé nalezení hledané velikosti
  • Zápustka v rukojeti sek - snadné skladování
  • Vyrobeno ve Francii.

Charakteristika:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 175
  • L2 [mm]: 95
  • L3 [mm]: 15
  • [g]: 125

Rozsah dodávky:

  • 1 klíč na kolíky