Klíč nástrčný T-rukojeť šestihranný 2,5mm

Artiklové číslo: 84TCD.2.5
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
Druh produktu Nástrčný klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 84TCD.2.5
EAN / GTIN 3662424012617
Číslo výrobce 84TCD.2.5
L-číslo L60130 8299
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vhodné pro všeobecné použití, jako jsou opravy motocyklů, montáž automobilů a průmyslová údržba
  • Posuvná příčná tyč s T-rukojetí pro lepší přístupnost
  • Zajišťovací kolík proti vytažení tyče
  • Dokonale sladěné fosfátované hroty pro větší přesnost
  • Chrom-vanadová ocel pro větší odolnost
  • Chromované s leštěnými konci na tyči.

Charakteristika:

  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 63
  • [g] max.: 20