Vozíky na balíky s bočnicemi z drátěného pletiva

Artiklové číslo: 8483-1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík se čtyřmi stěnami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8483-1
EAN / GTIN 4017976848310
Číslo výrobce 8483-1
L-číslo L90080 954
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Nesložené

Popis:

Modulární systém, svařovaná trubková ocel a profilová ocel, práškově lakovaná modrá barva RAL 5007, šroubová konstrukce. Koncové stěny a jedna dlouhá stěna uzavřeny drátěným pletivem 100 x 100 x 5 mm. Podesta z desek na bázi dřeva, povrch s dekorem buku. Kolečka: 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Brzdy na otočných kolečkách

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 600
Efektivní délka povrchu (mm): 1200
Efektivní šířka (mm): 800
Výška ložné plochy (mm): 269
celková délka (mm): 1369
Celková šířka (mm): 809
Celková výška (mm): 1552
Pneumatiky: TPE
Velikost kolečka (mm): 200 x 40

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku