uvex 1 obchodní boty S3 modrá šířka 10 velikost 50

Artiklové číslo: 8427150
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Třída ochrany: S3
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Velikost bot EU 50
Šířka 10
Barva modrá
Druh produktu Bezpečnostní holínky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8427150
EAN / GTIN 4031101793948
Číslo výrobce 8427150
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ať už v kanceláři, nebo na dílně - ležérní uvex 1 business lze stylově kombinovat s chinos kalhotami, obleky a pracovními kalhotami. Zvenku mají šněrovací boty uvex 1 business v tmavě modrém mikrosemiši klasický vzhled. Světle šedé tkaničky, důmyslné ozdobné prošívání a výrazný šev podrážky dodávají šněrovacím botám moderní detaily.

Charakteristika:

  • Druh produktu: Bezpečnostní obuv
  • Název produktu: uvex 1 business
  • Typ výrobku: Holínky
  • Barva (filtr): modrá
  • Třída ochrany: S3
  • Pohlaví: pánské
  • Velikost: 50
  • Uzávěr: Tkaničky
  • Značka: uvex
  • Krytka špičky: Ocelová špička
  • Vložka: Komfortní stélka uvex 1 business climate
  • Svrchní materiál: Mikroměkký semiš
  • Protiskluzové: SRC
  • Podrážka: uvex 1 business
  • Šířka: 10

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku