Bezpečnostní nůž SECUMAX 350 SE se 2 čepelemi, Typ: 1

Artiklové číslo: 842011 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUMAX
Označení výrobce SECUMAX 350
Hmotnost 37 g
Délka 154 mm
Počet čepelí 2
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842011 1
EAN / GTIN 4002632803413
Číslo výrobce 350040.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž se skrytě uloženou čepelí a vyměnitelnou hlavou na čepele 2v1 (dvojmo použitelná) k řezání a rýhování, s náhradní hlavou na čepele v rukojeti. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Rukojeť je vyrobena nejméně z 98 % recyklovaného plastu.
S čepelí SECUMAX univerzální.

Použití:

Na všechny obvyklé řezané materiály − ať už se jedná o fólii, lepicí pásku nebo 2vrstvý karton či pytlované zboží.

Náhradní díl:

Náhradní čepel viz č. 842012 vel. 10.