1″ Nástrčný klíč (inch) 1.13/16″

Artiklové číslo: 8400A 1.13/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8400A 1.13/16
EAN / GTIN 4991644175819
Číslo výrobce 8400A 1.13/16
L-číslo L60050 7670
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 72 mm
  • Rozměr D2: 53 mm
  • D1: 64 mm
  • Délka: 31 mm
  • Pohon: 1″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1.13/16″
  • Šestihran nástrčný klíč
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku