Dlouhý šestihranný úhlový klíč 3 mm

Artiklové číslo: 83H.3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 83H.3
EAN / GTIN 3148511240311
Číslo výrobce 83H.3
L-číslo L60130 5307
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyrobeno z křemíkové oceli
  • fosfátováno

Charakteristika:

  • A [mm]: 3,0
  • V [mm]: 20
  • H x D [mm]: 20 x 90
  • L [mm]: 90
  • [g]: 7