Dlouhý šestihranný úhlový klíč 16 mm

Artiklové číslo: 83H.16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 83H.16
EAN / GTIN 3148511241615
Číslo výrobce 83H.16
L-číslo L60130 1810
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyrobeno z křemíkové oceli
  • fosfátováno

Charakteristika:

  • A [mm]: 16,0
  • V [mm]: 60
  • H x D [mm]: 60 x 235
  • L [mm]: 235
  • [g]: 515