Držák, Pro rozsah výseku: 2-60mm

Artiklové číslo: 832120 2-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro rozsah výseku (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro rozsah výseku 2 mm - 60 mm
Druh produktu držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 832120 2-60
EAN / GTIN 2050002047433

Popis

Vhodné pro:

Sady vysekávacích nástrojů: č. 832100 do kat. 42

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku