Držák bitů MecaTorque, přednastavený

Artiklové číslo: 8314.M 5.0 Nm
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ připojení Upínání bitů 1/4 palcové
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8314.M 5.0 Nm
EAN / GTIN 7610733252169
Číslo výrobce PB 8314.M 5.0 Nm
L-číslo L60060 2724

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák MecaTorque s přednastaveným krouticím momentem, bez stupnice
  • pro práci se stejným krouticím momentem v průmyslových oblastech, jako je montáž nebo obrábění
  • Magnetický držák pro bity C6 a E6, rozsah krouticího momentu 0,4-2,0 Nm nebo 1,0-5. 0 Nm
  • Dvoukomponentní rukojeť s měkkým pláštěm, pohodlná manipulace
  • Automatické uvolnění podpořené slyšitelným a citelným cvaknutím
  • Možnost nastavení jiné hodnoty v předem definovaném rozsahu pomocí zkoušečky a klíče
  • Záruka na momentové rukojeti, 3 roky od data zakoupení na výrobní a materiálové vady
  • Kalibrace, v případě potřeby seřízení po 5'000 kliknutích nebo každoročně doporučeno
  • Kalibrace prostřednictvím akreditovaného zkušebního centra nebo doporučeno výrobcem
.

Charakteristika:

  • Farve: černá

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku