Kotouč stojanové brusky 250x25x32 mm typ 1 89A60M5AV217

Artiklové číslo: 831179
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 831179
EAN / GTIN 9003178311795
Číslo výrobce 831179
L-číslo L50140 620
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento kotouč je preferovanou volbou pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS. Použití oxidu hlinitého vytváří obzvláště chladný řez, aby se zabránilo dodatečnému tepelnému namáhání obrobku. Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací. Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS
  • Specifikace : 89A 60 M5A V217
  • Rozměry (D x H x V): 250 x 25 x 32 mm
  • Průměr: 250 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Otvor: 32 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Použití:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS