Držák nástroje pro závitník 250 mm

Artiklové číslo: 830A.5L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Závitořezné sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 830A.5L
EAN / GTIN 3148512064190
Číslo výrobce 830A.5L
L-číslo L60130 1914
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální nástroj pro vrtání závitů v těžko přístupných místech
  • pravotočivá a levotočivá ráčna
  • aretace
  • chromovaná, leštěná povrchová úprava

Charakteristika:

  • d [mm]: 20,5
  • L [mm]: 250
  • max. Rozpětí [mm]: 5
  • Pro závitník: M6
  • [g]: 230