6ti hranný úhlový klíč 1000V VSE 10 mm

Artiklové číslo: 83.10AVSE
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
Druh produktu Klíč pro rozvaděč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 83.10AVSE
EAN / GTIN 3148511246719
Číslo výrobce 83.10AVSE
L-číslo L60130 3262
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Izolovaný s bezpečnostním barevným kódem
  • Klíč z kalené legované oceli. Má vyšší odolnost, než vyžadují normy.

Charakteristika:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 125
  • L1 [mm]: 85
  • L2 [mm]: 12
  • [g]: 150