Hasák s čelistmi ve tvaru S s rychlým nastavením potaženo plastem stříkáno šedou práškovou barvou 330 mm

Artiklové číslo: 83 61 010
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 83 61 010
EAN / GTIN 4003773077602
Číslo výrobce 83 61 010
L-číslo L70010 1484
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Ochrana proti přiskřípnutí zabraňuje poraněním způsobeným rozdrcením
  • přesné nastavení šířky otvoru stiskem tlačítka přímo na obrobku, které šetří čas
  • samočinné upínání pro práci šetřící námahu
  • žádné neúmyslné nastavení ramen kleští
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně tvrzenému ozubení
  • nejvyšší nosnost díky plně temperovaným nohám jazyků
  • Úchopové plochy se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů cca 56 HRC

Charakteristika:

  • Rozpětí: 42 mm
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 1 5/8 palce
  • Kapacita pro trubky (průměr): Ø 42 mm
  • Kapacita pro matice, šířka napříč plochami (mm): 42 mm
  • Vnitřní průměr v palcích: Ø 1 palec
  • Vnitřní průměr trubky: 25 mm
  • šedý práškový lak
  • s plastovým potahem