Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 829KK-2
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 829KK-2
EAN / GTIN 4000896232895
Číslo výrobce 829KK-2
L-číslo L60140 4878
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Šestihranná čepel
  • S kulovou hlavou
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 2 mm
  • Rozměry / délka: 118 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku