Šroubovák ∙ s T-rukojetí

Artiklové číslo: 828-T15
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 828-T15
EAN / GTIN 4000896034307
Číslo výrobce 828-T15
L-číslo L60140 2166
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
  • Povrch: chromováno, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T15
  • Rozměry / délka: 126 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku