Šestihranné matice s nákružkem (výška 1,5 d )

Artiklové číslo: 82602
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 82602
EAN / GTIN 4020772082604
Číslo výrobce 82602
L-číslo L30120 355
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šestihranné matice s límcem (1,5 d vysoký), ocel, soustružené, temperované, třída pevnosti 10.

Charakteristika:

  • Velikost D.: M22 *
  • A: 6,0
  • D1: 40
  • E: 35,72
  • M: 33
  • S: 32 *
  • VE: 10
  • hmotnost: 160 g

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku